SS21ロリップ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37095344 品番SS21-1-HD
参考基準価格(税別)¥13,095 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

高所作業の昇降中の墜落防止に使用します。
垂直親綱への取り付け・取り外しが簡単・確実に行えます。

用途仮設垂直親綱を使用して昇降移動用の墜落防止に。 仕様厚生労働省「安全帯の規格」適合品、三ツ打ナイロンロープ 適合(親綱)16〜18 トラスコ品番223-2863 質量(g)800 ロープ径(Φmm)11 寸法(幅W×長さL)(mm)(ランヤード)11×500 ロープ長さ(m)5
注意
※親綱は別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:229

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37095344
2024-02-20
用途:
屋根作業
建設業・工事業

藤井電工さんの商品ですので安心して使ってます。まとめて3本買いました。

対象商品:
37095344
2023-08-30
用途:
ゴンドラ作業
株式会社金見工務店 様 (建設業・工事業)

即納で、注文してから翌日には手元に届き大変感謝です。

対象商品:
37095344
2021-05-19
用途:
斜面の作業で親綱と共に使いました。
建設業・工事業

長さがもう少し、長いものがあっても、良いと思います。二本取りになる物もあればと思います。

対象商品:
37095344
2016-11-15
用途:
現場使用
建設業・工事業

期待通りの商品で良かったです。

対象商品:
37095344
2014-02-16
用途:
エレベーター工事
建設業・工事業

昇降路内作業で足場を上下する際、固定作業時に使用します。ツヨロン製も検討しましたが使い慣れた藤井電工製にしました用途は同じなので自分の使い易い物が一番良いかと思われます。親綱の適応サイズが最大18mmまでなので購入の際は現場で使用する親綱サイズに注意が必要です

3人が参考にしています
対象商品:
37095344
2013-10-06
用途:
急勾配の屋根で使用
ペイントリフォームサービス 様

今までのタイプよりも、ロープをワンタッチで付けれるので、楽です、ただロープの長さが50cmなので、あと20cmほど長くすると、作業が楽になりますね

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする