塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37095834 品番 VP25A
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。
バンド(つば)のついた継手にも使用できます。

呼び径(A)25 呼び径(B)1 最高使用圧力(MPa)1 用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。 トラスコ品番332-3897 材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR 形状ソケット 幅(mm)94 全長(mm)50 質量(kg)0.6 種類メカニカル継手 寸法L(mm)50 内径(Φmm)32 呼び径25A 使用温度範囲-30〜90 外径(Φmm)61 寸法D1(Φmm)40 寸法D2(Φmm)61 寸法l(mm)13 寸法W(mm)94 寸法D3(Φmm)32 使用流体水道水 耐圧力(MPa)1 寸法D4(Φmm)54 適合管塩ビ管 適合レンチ六角6mm RoHS指令(10物質対応)対応 六角レンチ(mm)6
注意
-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37095816
2022-02-09
用途:
ソケットの接合部に破損
群馬環境美化 様 (サービス業)

破損部が小さいならば効果あるかも?破損が大きいとソケット部へのかかり代が5mmほどの為に外れてしまう、かかり代が15mmほど有れば給水配管の修理が簡単だった。

2018-09-24
用途:
配管漏れの応急補修用

塩ビ配管の経年劣化に備えて、各サイズ揃えています。人手と時間が無い場合重宝します。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする