呼び径(A)30
呼び径(B)-
最高使用圧力(MPa)1
用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。
トラスコ品番332-3901
材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR
形状ソケット
幅(mm)117
全長(mm)55
質量(kg)0.8
種類メカニカル継手
寸法L(mm)55
内径(Φmm)38
呼び径30A
使用温度範囲-30〜90
外径(Φmm)70
寸法D1(Φmm)46
寸法D2(Φmm)70
寸法l(mm)15
寸法W(mm)117
寸法D3(Φmm)38
使用流体水道水
耐圧力(MPa)1
寸法D4(Φmm)63
適合管塩ビ管
適合レンチ六角8mm
六角レンチ(mm)8