596 全ねじキャッチャー 谷沢製作所 37095947 596 全ねじキャッチャー 谷沢製作所 37095947

全ねじキャッチャー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37095947 品番596
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

2種類の全ねじ(W3/8、W1/2)に取付け可能です。
セットレバー付の二重安全ロック式です。
片手で取付け可能です。
525gの軽量タイプです。

用途
天井部の配線・配管作業等の工事で墜落防止用安全帯取付具。
コンクリート天井に埋め込まれた全ねじボルトに設置し、安全帯のフックを取り付ける。
配管工、電気工事業、空調工事業、内
トラスコ品番352-9932 厚さ(mm)58 質量(g)525 ボルト(対応ボルト(全ねじボルト))ボルト 引張強度W1/2(24.0kN) W3/8(22.0kN) (厚生労働省の「安全帯の規格」に沿った社内試験 規格値11.5kN) 寸法(縦×横)(mm)80×140

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37095947
2020-05-26
用途:
液晶ディスプレイの天吊り金具施工
JESCO株式会社 様 (建設業・工事業)

問題ございません。
もしできるならばLED照明を具えれば便利です。

対象商品:
37095947
2019-05-02
用途:
電工 高所作業時
建設業・工事業

3部4部兼用なので天井内どこでも設置でき電工袋を掛けて応用している。もう少し改良して金車も設置出来ると用途の幅も広がる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする