画像準備中

75Ω同軸テストリード(圧着式)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 仕様BNC プラグ(圧着式)両端黒ブーツ付 注文コード37096017 品番CCA-9-010A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法L・仕様など17種類から選べます 他の種類を見る

BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。

用途映像信号を伝送。防犯カメラの映像接続用としても便利 仕様BNC プラグ(圧着式)両端黒ブーツ付 トラスコ品番328-1434 質量(g)64.07 定格AC500V 全長(m)1.0 耐電圧AC1500V(1分間) ケーブル3C-2V 75Ω 絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37096017 CCA-9-010A 37577994 CCA-9-010A 75Ω同軸テストリード(圧着式) T.SIN(テイシン電機) 75Ω同軸テストリード(圧着式) T.SIN(テイシン電機) 1本 2,898 税込3,188 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37095992
2019-02-07
用途:
録画装置とディスプレイの接続
株式会社吉田製作所 様

ディスクトップパソコンの様に機械とディスプレイを並べて置く程度なら十分な長さです。
映像は綺麗に映っています。

対象商品:
37578037
2018-11-26
用途:
防犯カメラの設置
教育・研究機関

防犯カメラの取り付け位置の調整に使いました、天井取付の為5mにしましたが作業しやすく良かった。今の防犯カメラはWi-Fi経由が多い為か短い物ばかりでだったので5mが有って助かりました。

対象商品:
37095992
2015-12-27
用途:
監視カメラ設置工事

監視カメラ設置工事で使用しました。
圧着や半田作業が省かれるので作業が楽にできました。
もう少し価格を抑えていただければうれしいですが、、、。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする