※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
昭和電線
昭和電線の 足場周辺機器
昭和電線の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
昭和電線の 防振ゴム
ELCショウマウント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37096281
品番
ELC-160
参考基準価格(税別)
¥7,680
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
機械の基礎は不要で、据え付けが簡単です。
機械の歩き出しを抑制します。
機械のレベル調整が簡単にできます。
横揺れが大きい機械に有効です。
許容荷重(kg)
2800
高さ(mm)
(台座)43
ねじ寸法
M16×2.00
全高(mm)
112.5
質量(kg)
1.8
ねじ長さ(mm)
69.5
用途
工作機械、ヨコ型射出成型機など。
トラスコ品番
233-0661
形状
置き型
外径(Φmm)
160
接続方式
片端おねじ
レベル調整量(mm)
20以下
材質(金具)
スチール
材質(防振ゴム)
クロロプレンゴム(CR)
ゴム高さ(mm)
42
適合用途
防振