昭和電線
昭和電線の 足場周辺機器
昭和電線の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
昭和電線の 防振ゴム
レブル付防振装置 ELショウマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ寸法
M12
寸法D1(Φmm)
120
注文コード
37096333
品番
EL-120E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
ねじ寸法・寸法D1
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
機械の基礎は不要で、据え付けが簡単です。レベル調整が簡単です。
上下・左右の揺れに有効です。
寸法D1(Φmm)
120
寸法D2(Φmm)
88
寸法H(mm)
43
寸法L(mm)
90
寸法L1(mm)
71.8
用途
各種プレス機、工作機械、タテ型射出成型機など。
トラスコ品番
233-0610
形状
置き型
質量(kg)
1.3
許容荷重(kg)
950
外径(Φmm)
120
ねじ寸法
M12
接続方式
片端おねじ
レベル調整量(mm)
12
寸法d
M12
材質(金具)
スチール
材質(防振ゴム)
クロロプレンゴム(CR)
適合用途
防振