レブル付防振装置 ELショウマウント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37096351 品番 EL-160E
参考基準価格(税別)¥12,410 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

機械の基礎は不要で、据え付けが簡単です。レベル調整が簡単です。
上下・左右の揺れに有効です。

寸法D1(Φmm)160 寸法D2(Φmm)113 寸法H(mm)43 寸法L(mm)90 寸法L1(mm)69.5 用途各種プレス機、工作機械、タテ型射出成型機など。 トラスコ品番233-0628 形状置き型 質量(kg)2.6 許容荷重(kg)2000 外径(Φmm)160 ねじ寸法M18 接続方式片端おねじ レベル調整量(mm)12 寸法dM18 材質(金具)スチール 材質(防振ゴム)クロロプレンゴム(CR) 適合用途防振

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:595

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする