※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
昭和電線
レブル付防振装置 ELショウマウント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
ねじ寸法
M24×1.5
M18
M24×1.5
寸法H(mm)
54
43
54
57
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37096376
品番
EL-190E
参考基準価格(税別)
¥19,140
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
機械の基礎は不要で、据え付けが簡単です。レベル調整が簡単です。
上下・左右の揺れに有効です。
用途
各種プレス機、工作機械、タテ型射出成型機など。
寸法D1(Φmm)
190
寸法D2(Φmm)
142
寸法H(mm)
54
寸法L(mm)
110
寸法L1(mm)
80
トラスコ品番
233-0636
形状
置き型
質量(kg)
5
許容荷重(kg)
3000
外径(Φmm)
190
ねじ寸法
M24×1.5
接続方式
片端おねじ
レベル調整量(mm)
12
寸法d
M24×1.5
材質(金具)
スチール
材質(防振ゴム)
クロロプレンゴム(CR)
適合用途
防振