※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
昭和電線
昭和電線の 足場周辺機器
昭和電線の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
昭和電線の 防振ゴム
レブル付防振装置 ELショウマウント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37096394
品番
EL-230E
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,440
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
機械の基礎は不要で、据え付けが簡単です。レベル調整が簡単です。
上下・左右の揺れに有効です。
寸法D1(Φmm)
230
寸法D2(Φmm)
198
寸法H(mm)
57
寸法L(mm)
110
寸法L1(mm)
81
用途
各種プレス機、工作機械、タテ型射出成型機など。
トラスコ品番
233-0644
形状
置き型
質量(kg)
7.7
許容荷重(kg)
4000
外径(Φmm)
230
ねじ寸法
M24×1.5
接続方式
片端おねじ
レベル調整量(mm)
12
寸法d
M24×1.5
材質(金具)
スチール
材質(防振ゴム)
クロロプレンゴム(CR)
適合用途
防振