56-800-35 アルファテックエプロン 56-800 アンセル ホワイト色 37096446

アルファテックエプロン 56-800

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズS 注文コード37096446 品番56-800-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

JIS T 8116適合品です。
軽くて薄いうえに、耐突き刺し、耐引き裂きに優れています。
ネックストラップには、非腐食性かつ非吸収性のプラスチック製バックルが付属し、好みのフィット感に調整可能です。
オイル、グリース、化学製品がある環境で作業者を汚れや有害物質との接触から保護します。
繰り返しの洗濯と殺菌が可能です。

ホワイト サイズS 用途食肉加工・食品加工・水産業・実験室・研究所。 トラスコ品番294-8516 種別エプロン 厚さ(mm)0.2 質量(g)165 幅(cm)69 着丈(cm)87 ひも長(cm)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする