レタツイン用丸チューブ

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37096473 品番 LM-TU342N2
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
適合機種LM-390T/W、390T、340T/W、340T、330T、380T、380T/PC、320TX、370TX、310T、360T、400、400U チューブ内径(Φmm)4.2(3.5mm2用) トラスコ品番282-0153 質量(g)1100 長さ(m)80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:355

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-17
用途:
制御盤製作
摂津機電株式会社 様

一般購入では納期が掛かるところ早めに入荷した。値段は商社よりの購入価格の方が安価。

対象商品:
37096437
2024-05-17
用途:
ハーネス作成時
製造業

少ない数量で、他よりも安く購入できたので大変助かりました。

対象商品:
37096437
2022-12-05
用途:
マークチューブ作成
製造業

この商品が使いやすいので他の商品は使わないです。納期対応も早くて助かっております。

1人が参考にしています
対象商品:
37096491
2022-08-16
用途:
制御盤の配線時
藤田電機 様 (建設業・工事業)

この商品をネットでさがしていて、たまたまモノタロウさんに商品があったので
助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
37096455
2022-02-03
用途:
制御盤の名線プリント
有限会社永田電機 様 (建設業・工事業)

いつも、機器を購入したところから購入していましたがモノタロウでそろえることができてとても重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
37096491
2020-08-02
用途:
電気配線の心線識別用
建設業・工事業

良い点
・箱に入っていて、バラバラにならない
・長すぎず、持ち歩きにちょうどよい
・印字がきれいに写る
悪い点
・汚れた手袋で触ると、汚くなる

2人が参考にしています
対象商品:
37096437
2022-07-18
用途:
装置制御盤に使用
松本技研 様 (製造業)

ビニルチューブ製は印刷時にチューブがつぶれてしまい
印字がかすれたり、印刷されない箇所があり何度もやり直ししたが流石にメーカー純正は、印字が綺麗で問題なし、他者コメントにあるようにやや汚れやすいので注意が必要。

2人が参考にしています
対象商品:
37096437
2017-02-14
用途:
制御盤
電気・ガス・熱供給・水道業

この製品は電気に対して絶縁もできるので広く利用できます。改善する所は汚れに弱い所です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マックスレタツイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする