MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の オフィス機器
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ラベルライター
MAX(マックス)[事務用品・工具]の マックスレタツイン
レタツイン テープカセット(黄)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37096534
品番
LM-TP305Y
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
5
適合
LM-300、310T、320TX、330T、340T・T/W、350、360T、370TX、380TPC、380T、390T・T/W
トラスコ品番
281-9911
色
黄
質量(g)
39
テープ長さ(m)
8