マックス
マックスの オフィス機器
マックスの ラベルプリンタ
マックスの ビーポップ
ビーポップミニ ケーブルマーキング用テープ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37096577
品番
LM-L518BWS
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ケーブルマーキング用の巻つけタイプです。
ラミネート加工だからコスレ、水、油、薬品に強い。
テープ地色
白
文字色
黒
テープ幅(mm)
18
トラスコ品番
284-3170
適合機種
【PM-】36・36N・36H・24・2400
質量(g)
70
長さ(m)
8
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
28×70×93