※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
Pグリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
37096875
品番
PC-5NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ止めでしっかりと電線を固定します。
NBタイプは耐候性があり、屋外で使用できます。
色
黒
寸法A(mm)
7.9
寸法B(mm)
9.4
寸法C(mm)
12.4
寸法d(mm)
4.2
寸法E(mm)
2.6
トラスコ品番
252-2403
質量(g/個)
0.7