PC-7N Pグリップ PANDUIT(パンドウイット) 37096927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PC-7N Pグリップ PANDUIT(パンドウイット) 37096927 PC-7N Pグリップ PANDUIT(パンドウイット) 37096927

Pグリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード37096927 品番PC-7N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ねじ止めでしっかりと電線を固定します。
NBタイプは耐候性があり、屋外で使用できます。

寸法A(mm)11.2 寸法B(mm)9.4 寸法C(mm)14.5 寸法d(mm)4.2 寸法E(mm)2.6 トラスコ品番252-2373 質量(g/個)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする