ブラストン
ブラストンの クリーンルーム用ウェア
ブラストンの クリーンウェア
ブラストンの 上着 クリーンウェア
コート(テーラーカラー・ボタン)(クリーンパック仕様)[CL10000]
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
37097286
品番
BSC-61001-B-3L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
超導電性加工繊維を使用しています。
色
ブルー
サイズ
3L
用途
クリーンルーム内での作業に。
仕様
ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当、クリーンパック仕様、フロントボタン、男女共用
トラスコ品番
303-4852
質量(g)
340
着丈(cm)
114
適応胸囲(cm)
125