BSC-41001 ジャケット(衿付)(クリーンパック仕様)[CL10000] ブラストン 37097602 BSC-41001 ジャケット(衿付)(クリーンパック仕様)[CL10000] ブラストン 37097602 BSC-41001 ジャケット(衿付)(クリーンパック仕様)[CL10000] ブラストン 37097602

ジャケット(衿付)(クリーンパック仕様)[CL10000]

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 37097602 品番 BSC-41001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

超導電性加工繊維を使用しています。

ホワイト サイズ3L 用途クリーンルーム内での作業に。 仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当、クリーンパック仕様、フロントファスナー、男女共用 トラスコ品番303-4763 質量(g)220 着丈(cm)66 適応胸囲(cm)125

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:393
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:418

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46751512
2018-03-29
用途:
塵・埃等を嫌う部品の取り扱い時
有限会社ピーアンドアイ 様

軽作業時に使用しております。
静電気も起こりにくく、作業員も気易く動き易いと評判です。
もっと厳しい管理にはツナギスーツを使用して、CR内にて作業をしてますが、それと同じ生地なので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする