BSC-41001 ジャケット(衿付)(クリーンパック仕様)[CL10000] ブラストン 37097645

 

BSC-41001 ジャケット(衿付)(クリーンパック仕様)[CL10000] ブラストン 37097645
BSC-41001 ジャケット(衿付)(クリーンパック仕様)[CL10000] ブラストン 37097645
BSC-41001 ジャケット(衿付)(クリーンパック仕様)[CL10000] ブラストン 37097645

ジャケット(衿付)(クリーンパック仕様)[CL10000]

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
サイズLL
内容量1着注文コード37097645品番BSC-41001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

超導電性加工繊維を使用しています。

用途
クリーンルーム内での作業に。
ホワイトサイズLL仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当、クリーンパック仕様、フロントファスナー、男女共用トラスコ品番325-4836質量(g)220着丈(cm)66適応胸囲(cm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46751512
2018-03-29
用途: 塵・埃等を嫌う部品の取り扱い時
有限会社ピーアンドアイ

軽作業時に使用しております。
静電気も起こりにくく、作業員も気易く動き易いと評判です。
もっと厳しい管理にはツナギスーツを使用して、CR内にて作業をしてますが、それと同じ生地なので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする