ML-4500-AS-2PB スクリューレス端子台 2ピース型 中継用 ML-4500 サトーパーツ 37097697

スクリューレス端子台 2ピース型 中継用 ML-4500

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード37097697品番ML-4500-AS-2PB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

端子間ピッチ5.08mmのコンパクト設計。単線・より線の使用可能な中継用端子台です。
ボタンのロック機構を使用しワンタッチでカンタン接続ができます。
2ピース構造になっておりカンタンに機器のラインの交換ができます。
ハンダ付けなしで被覆を剥いていただくだけでダイレクトに結線できます。

用途
各種のセンサー用・信号用の中継端子台としてご使用できます。
極数2トラスコ品番292-7900グレー質量(g)11.5定格DC300V-10A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50.5×26.62×15.5耐電圧AC2000V(1分間)標準剥線長(mm)10絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37097697ML-4500-AS-2PB26894078SL-4500-AS-2PBML-4500-AS-2PB スクリューレス端子台 2ピース型 中継用 SL-4500 サトーパーツ 26894078スクリューレス端子台 2ピース型 中継用 SL-4500サトーパーツ1個
919
税込1,011
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08619685
2017-04-10
用途: 治具製作用

期待した以上に取り扱い易く作業も簡単に終わりました。

対象商品 : 08619651
2016-07-27
用途: 試作品作製
製造業

非常に使いやすい。
便利ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする