10166730 絶縁ステープル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 37097855 10166730 絶縁ステープル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 37097855 10166730 絶縁ステープル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 37097855

絶縁ステープル

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(500本) 注文コード37097855 品番10166730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コストパフォーマンスに優れ、手軽に使える木部専用電線止めです。
三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。
ビニールコードの保護(クッション)と絶縁の為に、被覆してあります。

用途
電線の固定に。
木材専用です。
電気配線用に。
電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定するのに使用します。
金槌で打ち付けます。
内寸(mm)5.5、(下部)5.9 足長(mm)15 線径(mm)1.64 質量(g/本)0.52 質量(g)262 トラスコ品番351-8311

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37097873
2021-05-19
用途:
ネットを止めるため
有限会社新高滝観魚園 様 (卸売・小売業)

小箱の入数が沢山で割安です。お得でした。送料が安いと嬉しいですが

対象商品:
37097873
2013-11-17
用途:
電設

別段問題ないです。必要になればまた買うと思います

対象商品:
37097873
2013-03-28
用途:
電設

問題なく使用できます、また利用すると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする