河村電器 分岐回路用ノーヒューズブレーカ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37097977 品番 SE 2P1E15S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。

接続可能電線(mm2)8 極数・素子数2P1E 用途電灯回路用に。 仕様電気用品安全法適合 トラスコ品番309-9423 質量(kg)0.08 外形寸法(mm)32×38×70 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)15 接続方式ソルダレス端子(M5) 定格遮断容量(kA)2.5 引きはずし方式熱動電磁式 フレーム(AF)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37097995
2022-11-27
用途:
30Aに交換して捨ててしまったため
株式会社川田商会 協栄自工 様

時々100Vの家庭用溶接機を使うので、車庫用の配線をVVF2.0でブレーカーから直接
引いて、簡単にブレーカーが落ちないように30Aのブレーカーに交換しました。

VVF2.0では23Aまでで30A流すには本来VVF2.6にしなければ駄目でした。
しかし30Aや2.6に対応している外部コンセント露出コンセント等も見当たらない
ので、2.0を使用しました。

聞く所によると20Aのブレーカーは25Aで落ちるようなので、それくらいが無難で、
30Aならば35A位で落ちるのではないかと思われ、2.0では配線の発熱もあり得るので、
20Aに戻そうと思います。

しかし、元々付いていた20Aブレーカーを捨ててしまったので、同じメーカーで
買い直しました。

思うようにうまくいかないですね。

対象商品:
37097977
2022-09-24
用途:
DIY

ホームセンターより安くて助かってます。品質も良いと思います。

2022-09-02
用途:
お米用保冷庫の配線のブレーカー
農・林・水産業

これから注文して取り付けます。電気配線の安全性確保の為です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする