河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 配線用遮断器
ノーヒューズブレーカー 分岐回路用 SP2P2Eタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37098031
品番
SE 2P2E20S
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
AC200
用途
電灯回路用に。
仕様
電気用品安全法適合
トラスコ品番
309-9458
質量(kg)
0.08
外形寸法(mm)
32×38×70
接続方式
ソルダレス端子(M5)
接続可能電線(mm
2
)
8
定格遮断容量(kA)
2.5
引きはずし方式
熱動電磁式
極数・素子数
2P2E
フレーム(AF)
30