グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 背抜き手袋
グローブマニア(川西工業)の 天然ゴム 背抜き手袋
ダンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
37098153
品番
#2512
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
すべり止め加工で、抜群のグリップ力
背抜き
サイズ
M
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
7.6
手の平幅(cm)
10.5
手のひらまわり(cm)
21
材質
ポリエステル・綿・その他
色
グリーン
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
10
機能
通気性
入数(双)
10
トラスコ品番
335-1980
厚さ(mm)
1.8
質量(g/双組)
95
RoHS指令(10物質対応)
対応