ブラストン
ブラストンの クリーンルーム用ウェア
ブラストンの フード・キャップ クリーンルーム
ブラストンの ヘアーネット
ツバ付ヘアーネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
37098171
品番
BSC-71210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
後ろ首部が長く髪が脱落しにくいヘアーネットです。
男女兼用です。
色
ホワイト
サイズ
フリー
仕様
ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
トラスコ品番
356-4860
質量(g)
240
質量(g/枚)
24
注意
※クリーンパックではありません。