780M ニュータッチエプロン胸付 オカモト[安全靴・作業靴] 37098397 780M ニュータッチエプロン胸付 オカモト[安全靴・作業靴] 37098397

ニュータッチエプロン胸付

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード37098397 品番780M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ワンタッチで簡単に装着できます。
エプロンに組み込まれた自在フレームがウエストをしっかりとホールドします。
食品衛生法適合品です。

材質PVC(ポリ塩化ビニル) ホワイト 厚さ(mm)0.35 幅(cm)90 着丈(cm)115 用途食品加工、水産加工その他の水を使用する作業。 仕様ひもなし、胸付タイプ トラスコ品番297-8962 種別エプロン 質量(g)540

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:373

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37098397
2025-12-05
用途:
キッチン作業、調理作業に抜群の使い心地です。
大田青果株式会社 様 (卸売・小売業)

ワンタッチで利用できるので、とても重宝しています。

2025-04-30
用途:
器具の洗浄や食品加工
かや場冷蔵株式会社 様 (運輸・通信業)

首にかけるひもがないので肩が凝りません。
おなか周りにしわが寄らないとさらにいいです。

対象商品:
37098397
2023-10-10
用途:
ペットの猫をお風呂に入れる時に着用
サービス業

大型長毛種の猫を飼っています。服が濡れずに猫のシャンプーができました。ワンタッチで装置でき楽ちん。丈は長く体を包み込んでくれるので、体格によっても異なるかも知れませんが私はしゃがんで猫をヒザに乗せてシャワーしても大丈夫でした。ドライヤーで乾かしても巻き上がった毛がエプロンに付かないし、猫が滑って衣服をよじ登りにくいので便利でした。

対象商品:
37098397
2022-05-06
用途:
戦車作業
祐宝丸 様

自動車のの洗浄や機械などの洗浄などとても簡単に脱着ができとても重宝しております。

対象商品:
37098397
2022-08-08
用途:
食品加工
医療・福祉・介護関連業

胸にもワイヤーが入っている為ヒモが無く清潔です。背の低い方には丈が長いと思います。

対象商品:
37098397
2019-03-12
用途:
飲食店厨房
飲食業

食洗機入れる前の予洗いで使用。
今までビショビショになっていましたが、全く濡れません。
しかし背が低い女性には丈が長すぎです。
丈のバリエーションや胸当て無しなどの選択肢が欲しいです!!

対象商品:
37098397
2019-02-06
用途:
飲食店厨房
株式会社ヒラオフーズ 様 (飲食業)

良かった点
・食品衛生法認可商品
・全く水を通さない(ほぼ完全防水)
・簡単着脱!!
悪い点
・製品素材のビニール臭がする(2〜3日では取れず1週間で軽減されます)
・暑い(寒い場所では良い)(その分完全防水です)
・背が低い女性には丈が長すぎる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする