東洋リントフリー
東洋リントフリーの ベルト・ベルトサポーター
東洋リントフリーの 保護用品 ベルト・ベルトサポーター
ヒザガード ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37098546
品番
FC922C-01-L
参考基準価格(税別)
¥3,130
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
低反発ウレタン入りクリーンルーム用ヒザ当てです。
ヒザに掛かる負担を軽減します。
フィット感のあるストレッチ素材を採用しています。
種別
ヒザガード
仕様
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
トラスコ品番
331-3174
色
ホワイト
サイズ
L
質量(g)
40
アズワン品番
1-9718-03
注意
※クリーンパックではありません。