川崎電線
川崎電線の 電源(制御機器)
川崎電線の 電源コード/コンセント(FA)
川崎電線の 電源コード(ACコード)
プラグ付電源用コード 3m 灰
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37098555
品番
KP300-VCTF0.75X3C-3M-GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
屋内用の電気機器に使用される、日本国内向け2芯アース付の電源コードです。
電線に0.75SQ×3CのVCTFを使用しております。
種類
電源コード
芯数(C)
3
全長(m)
3
色
灰
仕様
JIS C8303規格品、垂直燃焼試験合格品
質量(g)
228
定格
125V-7A
素線径(mm)
0.18
素線数
30
用途
屋内の小形電気機械器具用に。
トラスコ品番
333-1253
注意
※プラグと反対側は、切りっ放しになっております。