※着用例
ブラストン
ブラストンの クリーンルーム用ウェア
ブラストンの フード・キャップ クリーンルーム
ブラストンの クリーンフード
フード(クリーンパック仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37098582
品番
BSC-20001-B-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
超導電性加工繊維を使用しています。
色
ブルー
サイズ
フリー
仕様
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、クリーンパック仕様
トラスコ品番
303-4666
材質
ポリエステル
質量(g)
80