耐油300V電源用コード

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(10m) 注文コード 37098634 品番 SFVCTF1.25X2C-10M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

特に耐油性に優れた多芯キャブタイヤケーブルです。一般のVCTFと比較して機械油等による硬化がほとんどなく耐寒性、可とう性にも優れています。

種類耐油性ビニルキャブタイヤ丸形コード 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.5 全長(m)10 最高使用温度(℃)- 仕様JIS C3306規格品 質量(g)800 定格電圧(V)300 導体断面積(mm2)1.25 用途工作機械等での信号、電源ラインにて使用できます。 トラスコ品番333-6450 許容電流(A)12 記号S-FLEX VCTF(<PS>E SHINAGAWA DENSEN S-FLEX VCTF 0.75mm2 製造年 LF) 材質(シース)耐油性ビニル 絶縁体ビニル 電線長さ(m)10 規格品JIS C3306 公称断面積(mm2)1.25 仕上外径(mm)7.4 絶縁体厚さ(mm)0.6 概算質量(kg/km)80 シース厚(mm)1 導体構成素線数/素線径mm:50/0.18A、外径mm:1.5 試験電圧(V/1分)AC2000 線心数2 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:288

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37098591
2021-06-29
用途:
音楽コンサート現場にて使用
株式会社ザテック 様 (その他業種)

ケーブルの柔軟性が良く、扱い易い商品で良かったです。

対象商品:
37098652
2016-08-31
用途:
防水プラグで電源を引くために使用
平沢運輸株式会社 様

10mの物を購入しましたが、5m位の物もそろえて貰えると助かります。

対象商品:
37098573
2015-03-06
用途:
200vの3相モーターに使用
株式会社協栄製作所 様

線の剥きやすさは良いと思います。タッパーの切削油のモーターを回すためモーター本体や配線に油が掛かるから耐油性あるコードにしました。硬化する心配ごあるため、キャブタイアに直接、油が掛からないようホースの中にいれてシリコン塗布しています。
これで硬化するか?何年か使ってみないとわかりませんが耐油性あることを信じて試しに使ってみました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする