※着用例

ポリエプロン

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 37099045 品番 U-POLYAPRON B S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

耐久性のある使い捨てタイプです。
厚さ40μで耐久性に優れています。

ブルー 用途食品加工業、水産加工その他の水を使用する作業。 仕様エンボス加工、胸付タイプ トラスコ品番332-3706 厚さ(mm)0.04 幅(cm)70 着丈(cm)110 質量(kg/枚)0.028 ひも長(cm)38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37099027
2018-01-30
用途:
ホテル内での食器洗浄業務
サービス業

仕事仲間から私の持ってるSサイズより大きいのを頼まれMサイズを注文したが
丈は良いのに結び紐が短い。との事。大柄な人は合わせるのが大変。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする