※着用例

MG1500 使い捨て化学防護服(10着入り) MG1500 マイクロガード 37099282 MG1500 使い捨て化学防護服(10着入り) MG1500 マイクロガード 37099282

使い捨て化学防護服(10着入り) MG1500

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10着) 注文コード 37099282 品番 MG1500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

粒子状物質およびミストを防ぎます。
静電気からの防護も可能です。
独自の2層構造で涼しく快適です。
フード・袖口・裾・胴回り・足くび部分にはゴム紐が入っています。
ファスナー部を防護するフラップ付きです。
ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付いていますので、上下どちらからでも開閉できます

用途
ダイオキシン類対策用(レベル1)、一般粉じん作業、石綿(アスベスト)関連作業、除染作業、がれき処理等における石綿対策。
製薬、樹脂加工、木材・金属加工。
ホワイト サイズL 仕様使い捨て用 トラスコ品番325-6120 種別つなぎ 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.18/着 規格JIS規格 機能ダイオキシンレベル1、粉体防護、ミスト防護 JIS規格JIS T 8115/2010規格タイプ5・6適合品(微粒子・ミスト防護用) 適応身長(cm)176〜182 アズワン品番1-8245-12 適応胸囲(cm)100〜108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする