HSTT38-YK1 熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック) PANDUIT(パンドウイット) 37099377 HSTT38-YK1 熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック) PANDUIT(パンドウイット) 37099377 HSTT38-YK1 熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック) PANDUIT(パンドウイット) 37099377

熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 37099377 品番 HSTT38-YK1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。
MIL規格:AMS-DTL-23053

セット内容黒×6本、6色×各1本 内径(mm)(収縮前)9.5、(収縮後)4.7 トラスコ品番252-2217 材質ポリオレフィン 質量(g)32 長さ(m)0.152 耐電圧600V 適合電線(mm2)6.00〜10.00 特性柔軟性、難燃性 収縮率50%(120℃加熱時) 収縮後肉厚(mm)0.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:315

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37099395
2024-05-08
用途:
ヒモの端末処理に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

カラフルでとてもおしゃれになりました、ちょっと細めだったけど、最高です

対象商品:
37099377
2020-10-12
用途:
配線の絶縁及び断線防止
医療・福祉・介護関連業

材質がしっかりしており、カラ−のバリ-ションが何色かあり配線の区別しやすいのが良い。

対象商品:
37099413
2017-10-26
用途:
電装用
デンソー串木野 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

特別問題なく使用できるので今後も使おうと思いますよろしく。

対象商品:
37099431
2016-02-12
用途:
配線の絶縁
農・林・水産業

いろいろな 太さが入っているので 使い易いです。

大口径のものは 少量ぱっくでほしいです。

対象商品:
49027404
2016-08-25
用途:
作業用
有限会社エンドー・デンタルラボ 様

使い勝手がよく、価格的にも満足です。

対象商品:
37099413
2015-10-05
用途:
自動車
有限会社アルピーヌジャパン 様

自動車オーディオ関係の処理

対象商品:
37099413
2014-01-24
用途:
端子保護・色分け

かなり割高だけど、色が揃っているのは便利。
ただしかなり厚手なので用途が限られる。
Monoさんでは厚手のシュリンクチューブしか扱って無いようですが、Versafit や スミチューブC など肉薄のチューブを切り売りして欲しい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きます。

対象商品:
37099377
2012-10-29
用途:
コネクタの色分け

割高ですが、少しづつ色が欲しいときに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする