1300 ポケットスーツ グローブマニア(川西工業) 37099483 1300 ポケットスーツ グローブマニア(川西工業) 37099483 1300 ポケットスーツ グローブマニア(川西工業) 37099483

ポケットスーツ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード37099483 品番1300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

いつどこで雨に降られても心配のない携帯用簡易レインウエアです。
上着・ズボンが分れたセパレートタイプです。

クリア サイズフリー 用途土木・建築業・園芸・林業、農業・漁業などの降雨時の簡易レインウエア。 トラスコ品番308-7077 セット内容上下 質量(g)410 タイプフード付き 混率(%)塩化ビニール(PVC)100% ウエスト(cm)72〜88 適応身長(cm)160〜175 アズワン品番64-2322-86 耐水圧(mmH2O)10000 適応胸囲(cm)84〜104

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:396

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37099483
2016-03-08
用途:
雨天時の屋外での作業に使用しています。
株式会社ブリッジスケイ 様

油汚れがひどい作業時はこれまでの雨具は使い捨てでした。もったいないと思いながらのものですが、今回購入したものは、コスト的にも手軽で、いつもきれいなものを着て作業ができます。助かっています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
画像では解りにくいのですが、フードはついていますか?
回答:
お問い合わせ頂きました【川西工業 ポケットスーツ 】につきまして、フード付となって下ります。

ご確認の上、ご検討の程宜しくお願い致します。

今後ともMonotaROをよろしくお願い致します。
                                                                                   
2012-03-04

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする