引掛防水コネクタ プラグ 3P

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37099833 品番MH2583
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状3P 20A 250V引掛形 仕様防水/○ 質量(g)85 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5 トラスコ品番309-6076 適合圧着端子2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4 電線接続方式圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応 端子ねじサイズM4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37099833
2022-04-11
用途:
直流インバータ溶接機STK-80の電源用
農・林・水産業

20Aのコンセントプラグを探していたところ、引っ掛け式が目に入り、オスメスを同時購入しました。刃の正面側からビス止めする構造も配線接続しやすい。ボデイのゴム質も良い。3.5SQ-3Cのケーブルで無理なく接続できます。本体寸法が付記されると尚良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする