ワンタッチエプロンA型(カウボーイスタイル)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37099964 品番 OTAN1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

肩ひもがなく、腰にフィットさせるだけのワンタッチ着脱式です。
両足セパレートタイプで足にまとわりつかず、歩行作業に適しています。
強力ナイロンフィラメントを織らないまま、ウエーブ状に配列して、両面より特殊配合塩ビフィルムを張り合わせた、引き裂きに強い素材を使用しています。

用途水産用、食品加工、給食センター、洗車、酪農など。 トラスコ品番352-9983 種別エプロン 質量(g)150 幅(cm)85 着丈(cm)113
注意
実際の色味は黒に近くなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:373

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37099964
2020-05-16
用途:
農作業時の泥除け
農・林・水産業

薄くて動きやすく買って良かったです!でも、夏はきついかな?!ちょっと蒸れる!

対象商品:
37099964
2018-01-06
用途:
野菜処理
製造業

せっかくワンタッチ式なのに、足の部分を止めなければならないと、ワンタッチになりませんね。

1人が参考にしています
対象商品:
37099964
2017-05-23
用途:
製造作業
製造業

使用二日目で脚を止めるホックが取れました...。
強度大丈夫なのかな?と思ってた矢先だったので
やはりエプロン型のが利口だと思います(笑)

1人が参考にしています
対象商品:
37099964
2016-05-08
用途:
洗車

腰骨の上で巻き着けるように装着。胸の前は、ワイヤーが入っているので垂れ下がることはない。脚も簡単に固定できる。
首で紐が擦れる食い込む不快感から解放されて、脚立を上がるときに裾を踏みつける怖れもない。
少し高価だが、買って良かったと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする