ワンタッチエプロンA型(カウボーイスタイル)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード37099982 品番OTAW1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

肩ひもがなく、腰にフィットさせるだけのワンタッチ着脱式です。
両足セパレートタイプで足にまとわりつかず、歩行作業に適しています。
強力ナイロンフィラメントを織らないまま、ウエーブ状に配列して、両面より特殊配合塩ビフィルムを張り合わせた、引き裂きに強い素材を使用しています。

用途水産用、食品加工、給食センター、洗車、酪農など。 トラスコ品番352-9991 種別エプロン 質量(g)150 幅(cm)85 着丈(cm)113

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37099982 OTAW1 22348858 OTAW1 ワンタッチエプロンA型(カウボーイスタイル) イノベックス(旧日本ウェーブロック) ワンタッチエプロンA型(カウボーイスタイル) イノベックス(旧日本ウェーブロック) 1枚 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37099964
2020-05-16
用途:
農作業時の泥除け
農・林・水産業

薄くて動きやすく買って良かったです!でも、夏はきついかな?!ちょっと蒸れる!

対象商品:
37099964
2018-01-06
用途:
野菜処理
製造業

せっかくワンタッチ式なのに、足の部分を止めなければならないと、ワンタッチになりませんね。

1人が参考にしています
対象商品:
37099964
2017-05-23
用途:
製造作業
製造業

使用二日目で脚を止めるホックが取れました...。
強度大丈夫なのかな?と思ってた矢先だったので
やはりエプロン型のが利口だと思います(笑)

1人が参考にしています
対象商品:
37099964
2016-05-08
用途:
洗車

腰骨の上で巻き着けるように装着。胸の前は、ワイヤーが入っているので垂れ下がることはない。脚も簡単に固定できる。
首で紐が擦れる食い込む不快感から解放されて、脚立を上がるときに裾を踏みつける怖れもない。
少し高価だが、買って良かったと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする