防水プラグ接地2P

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37100113 品番ME2546-N
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。
コードほつれ止めです。
歯付ワッシャーです。
スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 250V 仕様防水/○ 質量(g)90 適合電線(mm2)2CT1.25〜2VCT2 トラスコ品番309-9857 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37100113
2023-06-23
用途:
清掃作業時
農・林・水産業

元に着いていた物と取り替えて使った
思ったより早く到着しました。

対象商品:
37100113
2022-12-05
用途:
電気配線時
製造業

強度・防水共にしっかりとした作りで安心して使用できる。

対象商品:
37100113
2018-06-26
用途:
遠隔での充電作業時

ボディーのゴムが厚くしっかりとした構造となっているので引き回しても抜ける心配がない。(コネクターボディーとセット購入)

対象商品:
37100113
2019-03-19
用途:
単相200vのコネクターに使用
建設業・工事業

何1つ問題ありませんでした。この度は、大変ありがとうございました。

対象商品:
37100113
2015-07-12
用途:
延長用コンセント
電気・ガス・熱供給・水道業

使い易く、安定している。小ぶりなのも良い。

対象商品:
37100113
2013-05-15
用途:
溶接機の200Vコード用に購入

しっかりつくられており、しっかり差し込めました。ぐにゃぐにゃした感じはないので良いです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする