引掛防水コネクタ プラグ 接地3P

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37100253 品番MH2584
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

結線は圧着端子接続のみ。
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V 引掛形 仕様防水/○ 質量(g)125 適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5 トラスコ品番255-3775 適合圧着端子3.5mm2:R3.5-4、5.5mm2:R5.5-4 電線接続方式圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応 端子ねじサイズM4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37100253
2022-05-12
用途:
機械設置時
自動車・二輪車・自転車関連業

工場内は3相電源コンセントは全て引っ掛け式ですので設備機械設置時にはこの商品を購入させて頂いております。ボディもコンパクトで扱いやすくしっかりしてて安心です。今後も使用はこの商品を購入させて頂きます♪

1人が参考にしています
対象商品:
37100253
2021-04-10
用途:
輸入機械のコンセント変更

小型で扱いやすく防水のオス、メス接続も簡単に行えます。

対象商品:
37100253
2020-09-18
用途:
機械のメンテナンス時
EMainte 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

圧着端子を曲げずに組み付け出来る。
結露する環境でもショートの危険性が少なく、なにより施工が楽です。

対象商品:
37100253
2019-07-15
用途:
移動式動力小型機器の電源用プラグ
有限会社マルオ電機 様 (建設業・工事業)

小型の200V動力機器はこれをよく使います。引掛け式なのでプラグの半抜けによる単相も防げますし、ゴム製プラグなので少しの水気なら感電、漏電も一般の使用状況だったら皆無ですね。更に、他のものに比べスリムなので邪魔にならないのも気に入っています。

対象商品:
37100253
2016-06-09
用途:
特になし
製造業

問題なし

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする