※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
45°エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37100314
品番
30445L15A
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番
177-2333
材質
ステンレス(SCS13A)
形状
エルボ45°
質量(g)
96
種類
ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)
-20〜220
最高使用圧力(MPa)
常温2
寸法A(mm)
21
ねじの種類
Rc
使用流体
水・油・ガス用
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材