※着用例

782M 防水エプロン胸付 オカモト[安全靴・作業靴] 37100366 782M 防水エプロン胸付 オカモト[安全靴・作業靴] 37100366 782M 防水エプロン胸付 オカモト[安全靴・作業靴] 37100366 782M 防水エプロン胸付 オカモト[安全靴・作業靴] 37100366

防水エプロン胸付

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード37100366 品番782M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

軽作業向きの軽量タイプです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ホワイト 機能防水 用途食品加工、水産加工その他の水を使用する作業。 仕様胸付タイプ トラスコ品番297-8946 種別エプロン 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 厚さ(mm)0.35 質量(g)390 幅(cm)90 着丈(cm)110 ひも長(cm)240

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:371

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-10
用途:
食品工場での作業
製造業

品物は良いです。紐を背中でクロスして使用したかったのですが、この商品は首から紐を下げるタイプでした。

2人が参考にしています
2025-11-09
用途:
職場での洗い場で使用してます。
その他業種

この価格でしっかりした素材で満足しました。
リピートもすると思います。

2024-10-26
用途:
生鮮食品、鮮魚の作業に。
サービス業

胸まで、覆ってくれるので、大魚を加工する激しい作業をする際は、飛び散る汚れた水を防いでくれる。
値段もそこそこ、ただ、素材は若干薄いので、消耗品して割り切っている。
1本の紐で装着するので、紐の通し方が分かりづらく、説明書きもなかったので、ググって理解をした。
装着はコツが必要で、一度つけると、外すのが煩わしいのが残念だが、それ以外はよい商品だと思う。

対象商品:
37100366
2023-08-04
用途:
加工作業時
株式会社鴨安商店 様

とても良いです。
もう少し安いとうれしいです。 よろしくお願いいたします。

対象商品:
37100366
2023-03-06
用途:
飲食店調理場
株式会社三国一 様 (飲食業)

調理場用ということで、これしか購入しておりません。いいです。

対象商品:
37100366
2022-03-13
用途:
農作業
農・林・水産業

農作業の濡れる作業の時に使おうかと思って購入しました。
適度な厚みで重すぎる事も無いかと思います。
耐久性については、まだ使ってみてからでないと分からないので予想ですが、ペラペラではないのでそこそこ有ると思われます。

2020-01-16
用途:
野菜洗い他
農・林・水産業

長さも長くて濡れなくなり満足です。
2枚目も購入しました。
汚れ具合と持ちはこれから確認させて頂きます。
小柄な人用に丈の短いサイズが有れば良いと思います。

対象商品:
37100366
2019-12-27
用途:
洗い作業
農・林・水産業

長さも長く濡れなくなり作業が楽になった。
これから使用していく中で汚れ落ちが良く持ちが良ければ良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする