782K 防水エプロン腰下 オカモト[安全靴・作業靴] 37100384 782K 防水エプロン腰下 オカモト[安全靴・作業靴] 37100384

防水エプロン腰下

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード37100384 品番782K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

軽作業向きの軽量タイプです。
食品衛生法適合品です。

ホワイト 機能防水 用途食品加工、水産加工その他の水を使用する作業。 仕様腰下タイプ トラスコ品番297-8938 種別エプロン 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 厚さ(mm)0.35 質量(g)370 幅(cm)90 着丈(cm)90 ひも長(cm)240(胴回りのひも長さ)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:372

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-24
用途:
作業用品

以前までは、モノタロウブランドを使いっていましたが、販売終了になってしまい対応品で購入しました。
価格が3割ほど高くに残念です。
モノタロウブランドの価格に似合う商品が欲しいです。

対象商品:
37100384
2025-10-22
用途:
厨房調理洗い物
株式会社甘太郎 様 (飲食業)

柔らかくて動きやすいからとても良いです。まだ5日目ではありますが

対象商品:
37100384
2019-06-13
用途:
漁業の作業

胸付きカッパで作業してましたが、これから暑くなります!去年は汗疹が出来たので購入しました!
今涼しくて、早く購入すれば良かったと思ってます。

対象商品:
37100384
2019-07-25
用途:
厨房(立ち食いそば店)で使用
有限会社蕎麦一心たすけ 様 (飲食業)

ひもがエプロンと同じ素材ではなく、ナイロン製に
Sサイズ幅80.丈85、Lサイズ幅90・丈100、
LLサイズ幅100・丈100  とサイズ化を

対象商品:
37100384
2017-12-06
用途:
水仕事で使用しています。
中島豆腐店 様 (製造業)

とても良い商品で水作業に使用もう少し柔らかいと動きやすいです

対象商品:
37100384
2015-06-19
用途:
調理時
飲食業

着用していても、動きやすくて良い

対象商品:
37100384
2019-07-27
用途:
耐久性がない

食品会社で作業後の洗浄時に使用しています。数か月で硬くなり表面がひび割れ亀裂が入り穴が開く。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする