※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
45°エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37100436
品番
30445L8A
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番
177-2317
材質
304(SCS 13A)
形状
エルボ45°
質量(g)
48
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材