イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
90°エルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37100935
品番
304L100A
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番
175-3720
材質
304(SCS 13A)
形状
エルボ90°
質量(kg)
3.291
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
97
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材