イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
90°エルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37100953
品番
304L65A
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2・1/2
用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番
175-3703
材質
304(SCS 13A)
形状
エルボ90°
質量(kg)
1.18
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
69
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材