イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
90°エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37101032
品番
304LL20A
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番
175-3568
材質
ステンレス(SCS13A)
形状
エルボ90°
質量(g)
132
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材