イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
90°エルボ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37101057
品番
304LL25A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番
175-3584
材質
ステンレス(SCS13A)
形状
エルボ90°
質量(g)
196
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材