イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
90°エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37101102
品番
304LL40A
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1・1/2
用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番
175-3649
材質
ステンレス(SCS13A)
形状
エルボ90°
質量(g)
371
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材