用途銅管用継手。ねじの種類PTねじ3/8ねじ寸法T(mm)PT3/8適合管外径(Φmm)P:10トラスコ品番251-8899材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状エルボ材質(本体)快削黄銅棒質量(g)103寸法L(mm)約35.5(ナットを締付け前の概略寸法)寸法d(mm)8.5寸法L1(mm)21(約)最高使用圧力(MPa)15寸法E(mm)8寸法l(mm)24使用圧力15MPa使用流体油・蒸気・水流体温度(℃)-20~150適合鋼管外径(Φmm)10材質(ナット)鍛造用黄銅棒六角対辺H(mm)19基準径の位置G(mm)6.35二面幅h(mm)19