用途銅管用継手。ねじの種類PTねじ1/2ねじ寸法T(mm)PT1/2適合管外径(Φmm)P:12トラスコ品番251-8937材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状エルボ材質(本体)快削黄銅棒質量(g)164寸法L(mm)約39.5(ナットを締付け前の概略寸法)寸法d(mm)12寸法L1(mm)25(約)最高使用圧力(MPa)15寸法E(mm)10寸法l(mm)27使用圧力15MPa使用流体油・蒸気・水流体温度(℃)-20~150適合鋼管外径(Φmm)12材質(ナット)鍛造用黄銅棒六角対辺H(mm)21基準径の位置G(mm)8.16二面幅h(mm)23